自己融着タイプのシリコン補修テープです。
接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。
瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。


補修用途に最適な長さ3m×幅25mmのテープサイズ。
指を押し付けてもくっつかないため作業性に優れており、伸縮性もあるので、必要最低限の使用量で済みます。
透明の剥離紙をはがし、テープ同士を貼り合わせることでしっかり融着します。



水道ホースに小さな穴が開いて水漏れしました。ホースをきれいにして、テープを巻きましたが、融着しなくて、巻いた脇から漏れてしまいました。まきかたがわるいのかとおもい、その後3回ほど、新しくやり直したけど、水漏れは止まらなかった。
作業環境が広ければ良いが狭いと薄いだけに扱いが難しい。ぐるぐる巻ける場所ならば良いと思います
以前は、他メ-カ-の商品を使用していましたが、
低価格で購入でき、満足しています。
ホースに穴が空いていたため普通のビニールテープで補修をしていたのですが巻いた端から漏れるように。
癒着テープで巻きなおしたところ、端から漏れないが、水風船のようにふくらんできました。しっかりと密着はするけど伸びがいいため水圧に負けそうでした。
こころもとないので、癒着テープの上からビニールテープを巻き付けると膨らむ余地も無く、水も漏れずしっかり補修できました。
剥がすときは粘着剤があるわけではないので綺麗に剥がれました。不思議です。
エンジンルームの配線にはビニールテープ等が巻いてあって束ねられてることがありますが、経年劣化で剥がれてる箇所があったので、そこに使用しました。今まで使ってたのよりも薄めで伸びも良く、しっかり密着し束ねられます。配線関係に使う場合はこれ一択だと思います。