曜日別特売

RJ-45用中継アダプタ

RJ-45用中継アダプタ - サンワサプライRJ-45用中継アダプタ - サンワサプライ

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。
UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。

用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス変換タイプメス - メスコネクタ2RJ-45コネクタ1RJ-45規格カテゴリ6A結線方式ストレート結線ホワイト質量(g)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9RoHS指令(10物質対応)対応メス形状RJ-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312618ADT-EX-6AUTP
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする