曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。
テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。
スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。
ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。

用途テレワークやWEB会議に最適なカメラ用卓上スタンド。セット内容スタンド1台、スマートフォンホルダー1個、取扱説明書1部材質スチール、ABS質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×220対応機種1/4-20UNCインチネジ対応のWEBカメラ、デジタルカメラ、6.5インチまでのスマートフォン取付ねじ1/4-20UNCインチネジ挟み幅スマホホルダー:60~70mm耐荷重(g)660地上高さ(mm)最高:315、最低:210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55312767CMS-STN1BK
2,500
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: 来客時の記念撮影
サービス業

いつも私のみ写真に入れず。タイマー撮影がうまくいかないことが理由。
今回の購入でちゃんと私も仲間に入れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする