3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大500ズーム光学3倍解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動または半自動フォーカス自動・手動切り替え画素数210万画素フレームレート最大30fps(MJPG)画角84°ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクなし最低照度(Lux)0.1内容量1個