液晶保護指紋反射防止フィルム

液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途Microsoft Surface Go 2対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズW241.6×D0.2×H171.6mmタイプブルーライトカット指紋反射防止取付方式シリコン吸着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.6×0.2×171.6対応機種Microsoft Surface Go 4/3/2(※Surface Go 1 対応不可)透過率(%)78.3適合サイズ10.5型可視光線透過率(%)78.3表面硬度2~3H反射率(%)1.69紫外線カット99.9%入数1枚特性ブルーライトカット・指紋防止・反射防止タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率約26%外光反射率(%)1.69内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313257LCD-SF9BCAR
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする