曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。
専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。
遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。
音楽再生にも対応しています。
IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。

用途超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケースブラック質量(g)ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2連続使用時間(時間)音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000Hz充電時間(時間)ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2指向性無(全)指向性伝送方法GFSK防水性IPX4BluetoothBluetooth Ver.5.0プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP装着方式片耳通信距離(m)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313379MM-BTMH52BK
5,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする