曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。
独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。
2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。
イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。
イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。
ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。
SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。

用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット質量(g)165形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hzインピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)スピーカーユニットΦ40mm指向性単一指向性最大入力(mW)20装着方式両耳ノイズキャンセリング対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313406MM-HSU15ANC
21,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする