曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライ

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。
テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード
標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載
1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計
キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷
しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。
キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません

用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書質量(g)キーボード:440、マウス:60コネクタ形状USB(Aタイプ)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3キー数109ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン通信距離(m)最大約10読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313659SKB-WL34SETWワイヤレス4.0±0.219日本語109キーホワイト2.4GHz RF電波メンブレン
5,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55313659SKB-WL34SETW21127227SKB-WL37SETBKSKB-WL34SETW キーボード サンワサプライ 21127227キーボードサンワサプライ1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする