サンワサプライ
セキュリティ
nanoSaverスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。
取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
用途
Nano Saverスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。
セット内容
取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2
質量(g)
70
ワイヤー径(Φmm)
2.2
ワイヤー長さ(m)
2
対応機種
nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
鍵
南京錠
適合寸法(mm)
スロット:2.5×6.0
内容量
1個
注意
※約3×7mmのノーマルサイズ、約3.2×4.5mmの(Noble ロック)のセキュリティスロットには対応しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313695
SL-83
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください