サンワサプライ
取付け部品
(1件のレビュー)
nano Saverスロット対応取付け部品
用途
Nano Saverスロット対応取付け部品
色
シルバー
質量(g)
6
対応機種
nanoSaverスロット搭載ノートパソコン
適合寸法(mm)
スロット:2.5×6.0
適合メーカー
hp
内容量
1個
注意
※約3×7mmのノーマルサイズ、約3.2×4.5mmの(Noble ロック)のセキュリティスロットには対応しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313738
SLE-22P
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください