サンワサプライ
セキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
用途
お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)
セット内容
本体×1、カギ×2
材質
本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄
質量(g)
36
種類
南京錠
外寸(mm)
U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2
内寸(mm)
U字型金具:W11×H12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×10×36.2
太さ(Φmm)
U字型金具:3.2
内容量
1個
注意
※マスターキー不対応です。
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313817
SLE-2L-7N
No.7
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください