サンワサプライ
セキュリティ
取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
マスターキーに対応しています。
用途
eセキュリティ用マスターキー対応南京錠・小
付属品
鍵×2
質量(g)
42
種類
南京錠
外寸(mm)
U字型金具:W17.4×D3.2×H20.2
内寸(mm)
U字型金具:W11×H17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×10×43.5
太さ(Φmm)
U字型金具:3.2
内容量
1個
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313844
SLE-2LMN
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください