サンワサプライ
肘パーツ
SNC-080シリーズ用の肘パーツ。
肘なしのSNC-080シリーズを肘掛け付きにするオプションです。
左右1本ずつの2本セットです。
取り付け用のボルト付きです。
用途
SNC-080シリーズ用の肘掛けパーツ
適合
SNC-080シリーズ
材質
PP、スチール
質量(kg)
1.5
色
ブラック
内容量
1セット(2個)
注意
※取り付けにはプラスドライバーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313914
SNC-ARM13
¥
14,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください