キャスター

キャスター - サンワサプライキャスター - サンワサプライキャスター - サンワサプライキャスター - サンワサプライキャスター - サンワサプライキャスター - サンワサプライキャスター - サンワサプライ

ナイロン製の双輪キャスターです。
チェアに座っている時にストッパーが働き、キャスターが動きません。
座面から離れた状態でストッパーが解除され、チェアを移動することができます。
ストッパーモードと通常モードの切り替えが可能。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。

用途座るとチェアが動かなくなるストッパー機能付きキャスター材質ナイロンブラックシャフト長さ(mm)26適合穴径(Φmm)11.12内容量1セット(5個)
注意
※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお勧めいたします。
※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313923SNC-CAST11
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする