曜日別特売

チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。

用途肘を跳ね上げてデスクにすっきり収納できる、スタイリッシュなデザインのメッシュチェア。材質張地/ 背もたれ/ポリエステルメッシュ、座部/布張り、主要成型部品/座部・背もたれ部・肘あて部/PP、脚部・キャスター部/ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)8.1ブルー耐荷重(kg)80キャスターあり背もたれW440×H525mm肘掛あり本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×570×925~1000座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)460×490×440~515内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313939SNC-NET21BL925~1000440~5158.1
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする