スペースアダプタ

スペースアダプタ - サンワサプライスペースアダプタ - サンワサプライスペースアダプタ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

コンセントの配線がスッキリまとまります。
電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。

用途コードの向きが変えられて、スッキリ配線ができるよこ型スペースアダプタ。2P・1個口。(本体)ホワイト、(差込口)ホワイト規格PSE準拠コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2PRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313993TAP-B55
820
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55313993
2023-03-03
用途: 旅行用の電源分岐用として

超小型ですので、ビジネスホテルのように、テーブルコンセントが1個しかない場合の電゛兼分岐用として使用しています。とにかく。軽く・コンパクトなので、旅装の軽量化に寄与しています。

対象商品 : 55313993
2022-12-09
用途: コンセントに使用
その他業種

工房の2Pコンセントにて、プラグコードの重なり合いを防ぐために使用。
ホームセンターには、販売しておらず大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする