耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
質感、丈夫そうで安心して使用できます。イベント、展示会での使用が多いため持ち回りも多く随時 切り替えをしていきたいと思います
すぐに到着しました。作りがしっかりしていて、コードも扱いやすいです。
コードが丸太くて硬い。より扁平化、柔軟化、を求める。