水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ
歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用
複数人で行うビデオ会議に最適
アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。
ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル
カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能
プライバシー保護のためのレンズカバーを付属
カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OSコネクタ形状USB2.0 A(オス)消費電力5V、500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22レンズF1.8 f=2.26mmセンサーCMOS解像度1920×1080(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数500万画素フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時画角水平103°、対角118°ビデオフォーマットMJPG、YUY2最短撮像距離300mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1内容量1個