WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ
3840x2160の高解像度で撮影が可能
水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。
アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。
ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル
カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能
カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド

付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書質量(g)110ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OSコネクタ形状USB2.0 A(オス)消費電力5V、500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22レンズF2.1 f=3.24mmセンサーCMOS解像度3840×2160(最大)三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス固定画素数850万画素フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時画角水平90°、対角98°ビデオフォーマットMJPG、YUY2最短撮像距離300mm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314474CMS-V52S
32,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする