サンワサプライ
クッションケース
軽くてソフトな手触りのクッションケースです。
有線タイプのフルキーボードにも対応します。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×20×210
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×40×180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55314535
IN-C8
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった