Bluetooth/USB/オーディオジャック接続と3種類の接続ができるBluetooth会議スピーカーフォンです。
4つのKnowles社製マイク搭載で360°全方向の声を拾うことができ、高品質な音声通話が行えます。
Bluetoothでスマートフォンやタブレットにも接続可能で、WEB会議などにも使用できます。
小型なので持ち運びにも便利で、省スペースに設置できます。
SkypeやZOOMなどの音声通話でも使用可能です。
用途4つのマイクで360°集音できる会議に最適なBluetoothスピーカーフォン。Zoom、Teamsにも対応。付属品4極ケーブル、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)285電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×41連続使用時間(時間)連続再生最大/約12、連続通話最大/約8、連続待受最大/約120通信方式Bluetooth5.0(Class2)周波数範囲2.402~2.480GHz充電時間(時間)約2.5伝送方法GFSKプロファイルHSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP通信距離(m)約10(理論値)対応コーデックSBC内容量1個