パーティション

パーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライパーティション - サンワサプライ

簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。
柔らかい雰囲気のフェルト製です。
プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)

材質パネル:フェルト取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×105×450材質(クランプ)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(パネル)PET(フェルト)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314849SPT-DPJRF60Hライトグレー600×4500.6
10,000
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする