曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

USB出力合計4.8A仕様で、スマートフォンやタブレットを2台同時充電することができます。
USB差込口は、2ポートあり、どちらもホコリ防止用のシャッター付きです。
AC差込口も同様に、ホコリ防止用のシャッターが付いています。
プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
電源コード長も3mあり、部屋の離れた壁コンセントからでも使用に十分な長さです。

ホワイトピッチ(mm)差込口:28規格PSE準拠定格電力(W)1400以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P/ノーマル定格電流(A)14電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×41×31プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2耐トラッキングあり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314885TAP-B110USH-3W
5,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする