曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。
ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。
出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。
テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。

付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
コンセント個数
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314903TAP-M602W0.22スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
1,060
959
1,055(税込)
当日出荷
55314919TAP-M605W0.52スイング
1,100
949
1,044(税込)
3日以内出荷
55314928TAP-M61W12スイング
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55314937TAP-M702W0.23スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
1,100
979
1,077(税込)
3日以内出荷
55314946TAP-M705W0.53スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
1,400
999
1,099(税込)
3日以内出荷
55314955TAP-M71W13スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
55314964TAP-M802W0.24スイング
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55314973TAP-M805W0.54スイング
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
55314989TAP-M81W14スイング
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55314989TAP-M81W72106487TAP-M801WTAP-M81W 電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ 72106487電源タップ マイクロタイプサンワサプライ1本
959
税込1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする