10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタです。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。
フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。
電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応します。
ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~AWG規格の単線・より線対応します。
専用のカシメ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980