曜日別特売

ラミネーター

ラミネーター - サンワサプライラミネーター - サンワサプライラミネーター - サンワサプライラミネーター - サンワサプライラミネーター - サンワサプライラミネーター - サンワサプライラミネーター - サンワサプライラミネーター - サンワサプライ
(1件のレビュー)

印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。

用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。付属品フィルム受け、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約3~5分使用フィルム厚さ75μm/100μm内容量1個
注意
※原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。
※万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。
※フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。・発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)・一枚しかない大切な絵や写真など・ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)・熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)・片面のみのラミネート・ラミネートフィルムのみのラミネート・ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工・クレジットカードなどの磁気カード・折れ曲がっている物、湾曲している物・押し花(台紙を使用していないもの、台紙・ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)・金属、布、木片など、紙以外の素材・コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物・インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
コード長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313284LM-A4R211003001.5331×103×75A4
7,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
55313275LM-A3R215504001.2421×103×75A3
8,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55313284
2023-05-02
用途: 展示会用
大日本化成株式会社製造業

展示会に使用する資料を保護するために購入しました。耐久性等はこれからですが、価格も安く使用も簡易で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする