トップハウス
DEVICE Shade メガボディバッグ
ファスナー使いが特徴的なエッジの効いたデザインでヴィンテージな雰囲気がとってもクール!
質量(g)
540
高さ(cm)
35
幅(cm)
22
奥行き(cm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317649
DBG90049-BKBK
ブラック×ブラック
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
55317658
DBG90049-BKWH
ブラック×ホワイト
¥
4,900
取扱い終了
55317667
DBG90049-BRBR
ブラウン×ブラウン
¥
4,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください