曜日別特売

ヘナ モクラン 茶系

ヘナ モクラン 茶系 - ナイアードヘナ モクラン 茶系 - ナイアード
(2件のレビュー)

髪を艶やかに染めるハーブ「naiad ヘナシリーズ」は、100%植物でつくられた自然素材の白髪染め。化学染料、保存料、着色料等の添加物不使用。
藍染めの木藍(インディゴ)と7種のハーブをヘナに加えました。白髪が自然な「茶系」に染まります(黒髪の色はほとんど変わりません)。
白髪が多めの方で、自然な茶系の仕上がりがお好みの方に。白髪を明るすぎず、暗すぎない茶系の色に染め、同時にトリートメント効果を楽しめます

2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55309626-1個(100g)
1,500
1,650(税込)
当日出荷
55309635-1個(400g)
4,500
4,950(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55309635
2023-02-27
用途: 白髪染め
サービス業

以前は生活クラブで購入していましたが退会したことで、どうしようかなぁ、と思っていたところモノタロウさんからも購入できることで安心しました。今後の心配がなくなりました。

対象商品 : 55309626
2022-05-18
用途: 日常生活
Cafe香逢飲食業

お湯に きちんと溶けて 余計な添加物が入っていないので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする