曜日別特売

VC100 モイスチャーローション

VC100 モイスチャーローション - エムアイ
(1件のレビュー)

お肌のケアに!顔はもちろん、体にも使える500mlタイプ!
ハリ・うるおい・透明感!
5種類のヒアルロン酸(保湿成分)配合。
乾燥を防ぎ、潤いをプラス

内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55310064-
2,800
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55310064
2020-10-15
用途: 温泉大浴場に設置、大変よろこばれている
サービス業

価格も安価で、使用感も良い、
アプリケーターへの充填もスムーズなボトルも魅力

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする