ジョー・プリンス竹下
プッシュラッチ
扉にハンドルやノブ等を使用せずに開閉させる製品です。
扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。
指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途
各種キャビネット汎用、防災設備
仕様
取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
茶色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55315409
L-134-2
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
55315418
L-134-3
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください