ジョー・プリンス竹下
カムロック 鍵違い
鍵
鍵違い数は約3,000通りです。
鍵は2本付属しています。
用途
両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
止金は付属していません。L-556をご使用下さい。
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55315813
L-223-KD
¥
1,550
¥
1,548
¥
1,703
(税込)
26日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください