ジョー・プリンス竹下
カムロック 同一
1点抜けです。
用途
両替機、鋼製家具、施設管理機器
仕様
同一鍵
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵は2本付属しています。
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。(推奨止金:L-556)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55315829
L-223-KA
~7
¥
1,550
¥
1,548
¥
1,703
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください