曜日別特売

シリンダー面付錠(引出用) 同一

シリンダー面付錠(引出用) 同一 - ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 同一 - ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 同一 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。

用途木製家具、鋼製家具仕様Dt=20用付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315969L-300-2-KA
830
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55315969
2021-04-10
用途: 木製机の引き出しに付けました。

サイズもピッタリで、もともと付いていたような感じに仕上がってとても満足しています。
価格は安いですが、しっかりした品物です。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする