曜日別特売

シリンダープッシュ錠 鍵違い

シリンダープッシュ錠 鍵違い - ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 鍵違い - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。

鍵違い数は20通りです。
鍵は2本付属しています。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315987L-303-KD
1,460
1,459
1,605(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55315987
2024-01-05
用途: 宅配ボックスの鍵交換
その他業種

宅配ボックスの鍵交換用に購入しましたがワンタッチロックではなく
鍵を挿しているときのみシリンダーが押し込めるタイプだったので全く使えませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする