曜日別特売

引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用

引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 - ジョー・プリンス竹下

・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。

用途ロッカー , キャビネット材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色付属品鍵2本 、 専用止金1個質量(g)142取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット内容量1個
注意
※ L-305Wはラッチが付いていません。
※木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55316014L-305W-KD【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
1,490
1,489
1,638(税込)
5日以内出荷
55316023L-305W-KA【同一鍵番号】No.V1000
1,490
1,489
1,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【Geo.Prince製品取扱説明】引手付カムロック シリンダー交換方法【L-305】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする