ジョー・プリンス竹下
家具用S型マグネットキャッチ
プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途
各種キャビネット汎用
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ポリエチレン(PE)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
白色+亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55316127
L-33J-1
¥
465
¥
464
¥
510
(税込)
6日以内出荷
55316136
L-33J-2
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください