ジョー・プリンス竹下
ステンレス外部掛金
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途
配電盤、分電盤等電機設備
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン仕上
推奨ねじ
M5皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317159
L-64-SUS-2
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください