ジョー・プリンス竹下
横掛金
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途
一般機器
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317168
L-66
¥
845
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください