ジョー・プリンス竹下
ステンレス差込栓錠 鍵違い
(1件のレビュー)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
鍵
鍵違い数は約48通りです。
鍵は3本付属しています。
用途
引き違い戸
仕様
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317186
L-6-SUS-45-KD
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
55317204
L-6-SUS-60-KD
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
55317229
L-6-SUS-70-KD
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
55317247
L-6-SUS-80-KD
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください