アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm

アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm - 馬印アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm - 馬印

アルミ枠タイプのハイグレード飛沫防止パーティションです。
パネル部は硬質塩ビ(PVC)を使用しておりますので、耐薬品性
難燃性・電気絶縁性に優れていますので、消毒用アルコールの拭き掃除にも対応しております。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-22TOPが取り付け可能です。

用途受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など仕様自立式材質パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ/台座:スチール質量(kg)2.9開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816(600)×250×723有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)566×516色(パネル)透明パネル厚(mm)3内容量1台
注意
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315226AP-22T
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする