馬印
アルミ枠飛沫防止パーティション AT-23T用下部仕切り板のみ
馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-23Tの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途
受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
材質
パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ
色(パネル)
透明
パネル厚(mm)
3
内容量
1枚
注意
※馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-23T以外には使用できません。
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55315253
AP-23TOP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません