曜日別特売

100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80

100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80 - SUZUKID(スズキッド)

超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。
脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。
100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで)
安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。

定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318805STK-80
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする