曜日別特売

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 - SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 - SUZUKID(スズキッド)
(15件のレビュー)

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。
トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。
安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。

用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
定格入力電圧(V)
出力電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318823SBD-8050/60兼用AC100DC30~80
45,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
65415386SBD-80MG50/60100(DC)30~80
45,800
取扱い終了
65415395SBD-80SB50/60100(DC)30~80
45,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】SBD-80 100V超小型インバータノンガス半自動溶接機 Buddy
この動画は、71が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55318823
2023-01-06
用途: 農機具修理等
農・林・水産業

家庭電源で使え、使いやすい。
ワイヤが付属していないので、サンプルでもいいので付属にして欲しいです。

11が参考にしています
対象商品 : 55318823
2022-04-29
用途: 修理
その他業種

100vで溶接ができるとは思っていなかった、これからも使う機会があるので大事に使って行きます。

対象商品 : 55318823
2022-03-10
用途: 機械作業

慣れるまで時間がかかりましたが、使用方法がわかれば優れものの溶接機です。

3が参考にしています
対象商品 : 55318823
2021-12-27
用途: 農機具修理
製造業

退職を期に自宅で溶接作業をする必要
に迫られたので(それまでは会社の設
備を容認されてた)手頃な溶接機を探
してたが、値段の割には必要強度のあ
る仕上がりで満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 65415386
2021-12-19
用途: 溶接作業
農・林・水産業

100Vでうまく溶接できるか半信半疑だったですがきちんと溶接できました。

2が参考にしています
対象商品 : 55318823
2022-02-06
用途: 機械の修理
その他業種

買って一回練習で使ってみましたがとてもいいと思いました、暇があったら練習してうまくなりたいと思います。

2021-07-01
用途: 各溶接用

通常の100vのアーク溶接では、アークスタートさせる事すら難しいのに、この商品は簡単で仕上がりもキレイなので買ってよかった。
ただ電流と電圧の調整と言うダイヤルだが、強さとワイヤー送り速度と言う名称の方が、分かりやすいのではないかと思う。

16が参考にしています
対象商品 : 55318823
2021-08-17
用途: 農機具等、軽金属の溶接
有限会社林農場農・林・水産業

この値段でここまでしっかり溶接出来ることに感動しました。
強さや、送りの速度調整もしっかり出来て、薄物からそこそこの厚物までしっかり溶接できました。
あと、畑等、現場に発電機と共に持って行って溶接できる、持ち運び性に優れてる所がとても気に入りました。
ひとつ言わせてもらうなら3本の線をうまく束ねて収納する事が難しいです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする