100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 - SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 - SUZUKID(スズキッド)
(2件のレビュー)

超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。
脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。
アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。
100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。

定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318848STK-140
45,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】STK-140 100V/200V兼用インバータアーク溶接機 スティッキー140
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55318848
2023-04-28
用途: 軽天工事
株式会社 大宝竜製作所建設業・工事業

100vだから不安はありましたが
大変よく使えました

2が参考にしています
対象商品 : 55318848
2022-09-03
用途: ステンレス溶接作業
サービス業

100Vで溶接作業しています。
半自動溶接機を購入しましたが鉄は良い感じで溶接できますがステンレスの溶接でどうしても溶け込みが難しいのでこちらを購入しました。 半自動に比べて難易度は高いですが溶け込みもバッチリで満足しています。
結果的に鉄は半自動 ステンレスはこちらで溶接する事で使い分けしています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
1が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする