曜日別特売
モノタロウ

パーツキャビネット スチール製 浅型

パーツキャビネット スチール製 浅型 - モノタロウパーツキャビネット スチール製 浅型 - モノタロウパーツキャビネット スチール製 浅型 - モノタロウパーツキャビネット スチール製 浅型 - モノタロウ

パーツや小物類の保管、整理に便利です。またスチール製なので耐久性も高いです。インデックス付き。引き出しは、クリアなので視認性も高いです。

用途パーツや小物類の保管に。グレー容量(L)引出し1個につき約1仕切板18外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×222×415内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
※仕切り板の色が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
材質(本体)
材質(引出し)
引出し数
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57078736-355222415(大)90×218×70、(小)90×218×55グレースチールPS樹脂3列×6段仕切り板(小15枚、大3枚)
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
付属の仕切り板のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-07
質問:
カラーはグレーのみでしょうか。
回答:
グレーのみになります。
2024-02-07
質問:
壁付け可能でしょうか。
回答:
不可です。
2024-02-07

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする