モノタロウ

プラスチックチェーンポール

プラスチックチェーンポール - モノタロウプラスチックチェーンポール - モノタロウプラスチックチェーンポール - モノタロウプラスチックチェーンポール - モノタロウ
(18件のレビュー)

6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。

用途プラスチックチェーンやトラロープ用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)302ホワイト高さ(mm)863ポール外径(Φmm)50内容量1セット
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※チェーンなどを取り付ける場合は、長さ3m間隔以内で使用してください。
※寒冷地においてベースに水を使用する場合は、不凍液の使用をお奨めします。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
※屋外の使用を続けると色落ちしたり変色する事があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55673206
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 2週間ほどの工事中の駐車場確保表示のため
不動産業

改修工事中に 2週間ほどの間 毎日駐車場を安心して確保するために 使用できました 2本のポールを立てて、間にチェーンを取り付けて、工事期間と工事現場の室番と連絡先を記載した標識を吊り下げて 駐車場確保に使用しました
ポールの台には、風で倒れないように、砂を入れて立てたので、倒れずに使用できました

2025-05-21
用途: 家に進入の際の目印として
建設業・工事業

我が家へ侵入する際に膝の高さほどの塀がある場所があり、車の切り返しの際に大変見にくかったので本商品を購入しました。砂を入れて使用しておりますが、雨にも負けず風にも負けず、きちんと責務を全うしてくれています。

1が参考にしています
2026-02-23
用途: 建物の周囲のメンテナンス

追加で購入しました。以前購入のものも今のところ特に問題なしです。

対象商品 : 55673206
2025-08-15
用途: 侵入禁止のポールとして

既存のものが経年劣化して、交換しました。価格が安く助かっています。

2025-04-22
用途: 境界線の目印
製造業

安価でありながら高級感もあり、設置場所によくマッチしています。

2024-12-05
用途: 自宅敷地への進入防止
その他業種

ベースに水を入れるだけで結構が重量感、安定感が生まれて良い。
ポールも差し込んで回すだけで初めてでも何ら問題なく使用できて良い。
価格とクオリティー及び使用価値共に満足しております。

2が参考にしています
対象商品 : 55673206
2024-09-09
用途: 歩行者の衝突防止緩衝材として設置
福井歯科医院

まず、リーズナブルである事。
そして万一歩行者がぶつかってもケガをさせる事も無く、万一倒れて当たっても安全であり、最終的に外置き看板のガードとなっている。

1が参考にしています
2024-04-09
用途: 駐車場の進入防止
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルで他社製品に比べてもお値段以上の役割を果たしてくれます。土台は水を入れて重りにして使うのですが、水だと軽くて簡単に倒れてしまうので砂を入れて使ってます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
土台のみ、ポールのみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では不可となります。
2023-06-19
質問:
製品の重量を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

ベース:320g(±20)
支柱:230g(±20)

なお、水や砂を入れた際の重さにつきましては、量によって異なる為、一概にお答えする事は出来かねます。
2023-06-19

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする