曜日別特売

タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) - Advantech(アドバンテック)

【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大
・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル
・HDMI入力
・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

注意
※商品仕様の情報はデータシートに準拠します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
輝度
モニターサイズ
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81457716FPM-215W-P4BE1個45015.6インチ6.2419.7×269×56.2
オープン
159,900
175,890(税込)
43日以内出荷
返品不可
55319259FPM-221W-P4AE1台25021.5インチ7558.4×349.8×56.2
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
29903259FPM-710SW-P7AE1個38010.1インチ2.2370×245×95
215,000
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
55319268FPM-215W-P1AE1台-15.6インチ8558.4×349.8×56.2
90,500
取扱い終了
代替品有
55319243FPM-215W-P4AE1台30015.6インチ6.2515×215×390
オープン
取扱い終了
代替品有
55319277FPM-221W-P1AE1台25021.5インチ1200×140×50
125,850
取扱い終了
代替品有
31438955FPM-710SW-P7AE1個38010.1インチ2.2370×245×95
215,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73994193FPM-115W-P7AE1台-15.6インチ2382×241.3×43.8
85,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
73994209FPM-121W-P7AE1台-21.5インチ4.4518.8×310.2×49.5
114,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55319268FPM-215W-P1AE81457716FPM-215W-P4BEFPM-215W-P1AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1個
159,900
税込175,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55319243FPM-215W-P4AE81457716FPM-215W-P4BEFPM-215W-P4AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1個
159,900
税込175,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55319277FPM-221W-P1AE55319259FPM-221W-P4AEFPM-221W-P1AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 55319259タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31438955FPM-710SW-P7AE29903259FPM-710SW-P7AEFPM-710SW-P7AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 29903259タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1個
199,800
税込219,780
73994193FPM-115W-P7AE81457716FPM-215W-P4BEFPM-115W-P7AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 81457716タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1個
159,900
税込175,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73994209FPM-121W-P7AE55319259FPM-221W-P4AEFPM-121W-P7AE タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック) 55319259タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする