曜日別特売

チューブコネクター(太径) I型同径

チューブコネクター(太径) I型同径 - アイシスチューブコネクター(太径) I型同径 - アイシスチューブコネクター(太径) I型同径 - アイシス

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。

仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33155692VLI101061袋(10個)101-7377-01
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33155701VLI121261袋(10個)121-7377-02
3,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
33155726VLI181861袋(5個)181-7377-04
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
33155717VLI161661袋(10個)161-7377-03
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする