曜日別特売

チューブコネクター(太径) L型同径

チューブコネクター(太径) L型同径 - アイシスチューブコネクター(太径) L型同径 - アイシス

ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。

タイプL型同径仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33155762VLL1061袋(10個)101-7377-08
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
33155771VLL1261袋(10個)121-7377-09
3,500
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
33155796VLL1861袋(5個)181-7377-11
3,100
取扱い終了
代替品有
33155787VLL1661袋(5個)161-7377-10
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33155796VLL18633156593VFT236VLL186 ミニフィッティング T型異径 アイシス 33156593ミニフィッティング T型異径アイシス1袋(10個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする