山田実業
ブルーフィンナイロン (ボビン巻テグス)
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
漁業 釣糸 園芸
ひも・糸種類
糸
内容量
1巻(1000m)
注意
※写真は透明の写真です。他のカラーは色見本を参考にしてください。
全20種類を絞り込む
太さ(mm)
0.523
0.573
0.619
0.661
色
選択してください
イエロー
クリアー
ダーク
ブルー
レッド
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
太さ(mm)
色
号数
強度(kg)
伸度(%)
結節強力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55319356
S2A2A1AC11010A
0.523
クリアー
10
20
28~33
16
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55319365
S2A2A1AC11010B
0.523
ブルー
10
20
28~33
16
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319374
S2A2A1AC11010D
0.523
ダーク
10
20
28~33
16
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319383
S2A2A1AC11010E
0.523
イエロー
10
20
28~33
16
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319399
S2A2A1AC11010R
0.523
レッド
10
20
28~33
16
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319408
S2A2A1AC11210A
0.573
クリアー
12
22
28~33
17.6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319417
S2A2A1AC11210B
0.573
ブルー
12
22
28~33
17.6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319426
S2A2A1AC11210D
0.573
ダーク
12
22
28~33
17.6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319435
S2A2A1AC11210E
0.573
イエロー
12
22
28~33
17.6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319444
S2A2A1AC11210R
0.573
レッド
12
22
28~33
17.6
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319453
S2A2A1AC11410A
0.619
クリアー
14
25.5
30~35
19.2
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319469
S2A2A1AC11410B
0.619
ブルー
14
25.5
30~35
19.2
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319478
S2A2A1AC11410D
0.619
ダーク
14
25.5
30~35
19.2
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319487
S2A2A1AC11410E
0.619
イエロー
14
25.5
30~35
19.2
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319496
S2A2A1AC11410R
0.619
レッド
14
25.5
30~35
19.2
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319505
S2A2A1AC11610A
0.661
クリアー
16
28.5
30~35
21.4
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319514
S2A2A1AC11610B
0.661
ブルー
16
28.5
30~35
21.4
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319523
S2A2A1AC11610D
0.661
ダーク
16
28.5
30~35
21.4
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319539
S2A2A1AC11610E
0.661
イエロー
16
28.5
30~35
21.4
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55319548
S2A2A1AC11610R
0.661
レッド
16
28.5
30~35
21.4
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください